WEIDMULLER - Tapón VP M20-K54 - 1776910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Modelo - Cerrado
Intervalo de sellado - 20...20 mm
Para grosor de pared - 6...6 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1776910000
Ref.Sonepar
568231
EAN
4032248156351
Diámetro nominal:
20 mm
Modelo:
Cerrado
Intervalo de sellado:
20...20 mm
Para grosor de pared:
6...6 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


