WEIDMULLER - Tarjeta UR20-1CNT-100-1DO para contactor

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tarjeta UR20-1CNT-100-1DO para contactor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de funciones - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1315570000

Ref.Sonepar

287331

EAN

4050118118193

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de funciones:

2

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Apto para recuento:

sí

Apto para peso:

no

Apto para controlador de temperatura:

no

Apto para control de soldadura:

no

Apto para control de presión:

no

Apto para NC:

no

Función de posicionamiento electrónico disponible:

no

Apto para CNC:

no

Apto para SSI:

no

Apto para detección incremental de datos:

sí

Apto para detección de valor absoluto:

no

Posibilidad de controlador de flujo:

no

Apto para medición de flujo:

no

Apto para controlador de ruta:

no

Apto para controlador de leva:

no

Apto para sierra oscilante:

no

Apto para control multieje:

no

Posibilidad de controlador de eje único:

no

Apto para posicionamiento de multieje:

no

Posibilidad de posicionamiento de eje único:

no

Bloqueo de función de bloqueo de reinicio:

no

Bloqueo de función de reinicialización automática:

no

Bloque de función de control de contactor:

no

Bloqueo de función de parada de emergencia:

no

Bloqueo de función de instalación de protección que funciona sin contacto:

no

Bloqueo de función de pulsador de confirmación:

no

Bloqueo de función de conmutación de doble mano:

no

Bloqueo de función de selección de módulo de funcionamiento:

no

Bloqueo de función de control de acceso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Medición de frecuencia:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

11.5 mm

Altura:

120 mm

Profundidad:

76 mm

Módulo de E/S remoto UR20-1CNT-100-1DO. IP 20

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER