WEIDMULLER - Terminador Bus FBCON EEX - 8556460000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminador Bus FBCON EEX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8556460000

Ref.Sonepar

568396

EAN

4032248240715

Tipo de accesorio:

Otros

Distribuidor estándar para zonas Ex EEx(ia) FBCon Term.D Ex FM. IP 66. El distribuidor de bus de campo FBCon está disponible en versión industrial y EEx (ia). Se utilizan para la conexión de 1 hasta 8 aparatos de campo o sensores. Se conectan mediante cables de derivación. La conexión del cable de derivación se puede realizar con una conexión enchufable M12 o directamente con un prensaestopas EMC. La comunicación y la alimentación del equipo se realizan mediante un cable de 2 conductores. Los distribuidores ofrecen las siguientes características según la versión: Sistema de conexión directa, protección contra sobretensión para la línea principal, limitación de corriente de cada línea secundaria, prensaestopas EMC, conectores M12, conexión a tierra externa, funcionamiento del bus sin interrupciones, versión industrial, conexión de bus integrada (no Ex), versión a prueba de explosiones ATEX, elemento de compensación de presión. Tipos de protección IP65, IP66, IP67, variantes en acero inoxidable y compatibilidad con PROFIBUS-PA.