WEIDMULLER - Terminador de Bus EEX ORASTF+OERDANS - 8606190000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminador de Bus  EEX ORASTF+OERDANS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8606190000

Ref.Sonepar

568398

EAN

4032248274857

Tipo de accesorio:

Otros

Terminador de bus FBCon sin toma de tierra, ni pie de enclavamiento FBCon Term.D Ex, Terminador, IP 66. El distribuidor de bus de campo FBCon está disponible en versión industrial y EEx (ia). Se utilizan para la conexión de 1 hasta 8 aparatos de campo o sensores. Se conectan mediante cables de derivación. La conexión del cable de derivación se puede realizar con una conexión enchufable M12 o directamente con un prensaestopas EMC. La comunicación y la alimentación del equipo se realizan mediante un cable de 2 conductores. Los distribuidores ofrecen las siguientes características según la versión: sistema de conexión directa, protección contra sobretensión para la línea principal, limitación de corriente de cada línea secundaria, prensaestopas EMC, conectores M12, conexión a tierra externa, funcionamiento del bus sin interrupciones, versión industrial, conexión de bus integrada (no Ex), versión a prueba de explosiones ATEX. Elemento de compensación de presión, protección IP65, IP66, IP67, variantes en acero inoxidable i compatibilidad con PROFIBUS-PA.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER