WEIDMULLER - TERMINAL DEK 5/5 MM WS - 2007110000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - TERMINAL DEK 5/5 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2007110000

Ref.Sonepar

231747

EAN

4050118391862

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Terminal marker, Dekafix 5x5mm, Weidmueller, blanco. Longitud 5mm. Longitud (pulgadas) 0,197 pulgada. Anchura 5mm. Anchura (pulgadas) 0,197 pulgada. Peso neto 0,08g. Los señalizadores de bornes MultiMark DEK/WS utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en regletas de bornes de gran tamaño. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad. Ventajas de MultiMark: Compatible con las regletas de bornes de las series W, Z, P y SAK, impresión duradera y sujeción robusta, las tiras continuas ahorran tiempo de instalación, facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador y espacio para impresión multilínea.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER