WEIDMULLER - Terminal DEKAFIX 5-FW U,V,W,N,PE - 0558360000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal DEKAFIX 5-FW U,V,W,N,PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreimpresión - Letras

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0558360000

Ref.Sonepar

898287

EAN

4008190075217

Sobreimpresión:

Letras

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

Libre de halógenos:

sí

Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, Caracteres impresos: Letras, grandes, horizontal, blanco. Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.