WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 0,5-1,5mm² rojo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.5...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200640000

Ref.Sonepar

133379

EAN

4032248410484

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.5...1.5 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Aislamiento de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material:

Cobre

Conector de cables aislado LIF 1,5F638 RF. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER