WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 1,5-2,5mm² azul

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200650000

Ref.Sonepar

568469

EAN

4032248410491

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Azul

Material:

Cobre

Conector de cables aislado LIF 2,5F638 RF. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER