WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 4-6mm² amarillo - 9200660000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal enchufable H aislado/A 4-6mm² amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200660000

Ref.Sonepar

568470

EAN

4032248410507

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Amarillo

Material:

Cobre

Conector de cables aislado LIF 6F638 RF. Terminales planos, 4mm2-6mm2. Color amarillo. Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER