WEIDMULLER - Terminal H 0.5/16D - 9019020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 0.5 mm²
Longitud de puntera - 10 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9019020000
Ref.Sonepar
305433
EAN
4008190047108
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
0.5 mm²
Longitud de puntera:
10 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Blanco
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


