WEIDMULLER - Terminal H 1/14D rojo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal H 1/14D rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9019420000

Ref.Sonepar

36979

EAN

4008190189099

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Color:

Rojo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

Otros

Terminal tubular, Estándar, 1 mm², Longitud de desaislado: 10 mm, rojo. Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER