WEIDMULLER - Terminal H 120/50 azul - 9028220000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal H 120/50 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 120 mm²

  • Longitud de puntera - 30 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Polipropileno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9028220000

Ref.Sonepar

568439

EAN

4008190891596

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

120 mm²

Longitud de puntera:

30 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Color:

Azul

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

Otros

Terminal tubular, Estándar, 120 mm², Longitud de desaislado: 36 mm, azul. Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER