WEIDMULLER - Terminal H 25/36D - 9019300000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal H 25/36D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 25 mm²

  • Longitud de puntera - 36 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Otros

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

9019300000

Ref.Sonepar

333907

EAN

4008190054984

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

25 mm²

Longitud de puntera:

36 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Otros

Color:

Amarillo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Terminal tubular, Estándar, 25 mm², Longitud de desaislado: 24 mm, amarillo. Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER