WEIDMULLER - Terminal H 35/30D - 9019310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 35 mm²
Longitud de puntera - 16 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
9019310000
Ref.Sonepar
36977
EAN
4008190102234
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
35 mm²
Longitud de puntera:
16 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Rojo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
2
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


