WEIDMULLER - Terminal H 50/36D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 50 mm²
Longitud de puntera - 36 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9019340000
Ref.Sonepar
36978
EAN
4008190067632
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
50 mm²
Longitud de puntera:
36 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Azul
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
1
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


