WEIDMULLER - Terminal H 6/20T verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 6 mm²
Longitud de puntera - 20 mm
Aislado - sí
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
9021130000
Ref.Sonepar
36985
EAN
4008190111731
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
6 mm²
Longitud de puntera:
20 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Verde
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
10
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


