WEIDMULLER - Terminal HDC-C-HE-SM0.75-1. 00AU - 1651430000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 7.5 mm
Tipo de contacto - Girado (torno)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651430000
Ref.Sonepar
849295
EAN
4008190400101
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro


