WEIDMULLER - Terminal HDC-C-HE-SM1. 5AU - 1651440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 7.5 mm
Tipo de contacto - Girado (torno)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651440000
Ref.Sonepar
849296
EAN
4008190400118
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro


