WEIDMULLER - Terminal KRN-M6/35 serie - 1494790000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal KRN-M6/35 serie

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 5

  • Ángulo de conexión - Otros

  • Modelo de brida lisa - sí

  • Aislado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1494790000

Ref.Sonepar

574628

EAN

4050118304466

Dimensión del perno, métrica (M..):

5

Ángulo de conexión:

Otros

Modelo de brida lisa:

sí

Aislado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Sección transversal nominal:

35 mm²

Terminal plano tubular estándar para conductor CU, Euro serie, sujeción estrecha, 35 mm², M 6. Terminal plano tubular de cobre para la conexión de conductores de cobre. Al crimpar o presionar el terminal del cable se protege el conductor y se obtienen conexiones eléctricas estables permanentes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER