WEIDMULLER - Terminal marker MF 10/5 MM WS blanco - 2519170000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal marker MF 10/5 MM WS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Separación modular - 5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2519170000

Ref.Sonepar

297283

EAN

4050118531190

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Separación modular:

5 mm

Color:

Blanco

PI – Instalación. PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Terminales. Terminal marker MF 10/5 MM WS blanco

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER