WEIDMULLER - Terminal no aislado H2,5/12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0186100000
Ref.Sonepar
174379
EAN
4008190172954
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
no
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
14
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


