WEIDMULLER - Terminal no aislado H25/32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 32 mm
Aislado - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9004180000
Ref.Sonepar
606794
EAN
4008190113162
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
32 mm
Aislado:
no
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


