WEIDMULLER - Terminal no aislante H25/15 - 0124400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 25 mm²
Longitud de puntera - 15 mm
Aislado - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0124400000
Ref.Sonepar
165851
EAN
4008190071790
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
25 mm²
Longitud de puntera:
15 mm
Aislado:
no
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


