WEIDMULLER - Terminal no aislante H35/18 - 0368900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 35 mm²
Longitud de puntera - 18 mm
Aislado - no
Aislamiento de material - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0368900000
Ref.Sonepar
145764
EAN
4008190145675
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
35 mm²
Longitud de puntera:
18 mm
Aislado:
no
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
no
Tamaño AWG:
2
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


