WEIDMULLER - Terminal preaislado enchufable H 0,5-1,5mm² rojo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado enchufable H 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 2,8x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.5...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200520000

Ref.Sonepar

568461

EAN

4032248410361

Modelo:

Manga

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 2,8x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.5...1.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Material:

Cobre

Conector de cables aislado LIF 1,5F288 R. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Manguitos aislados de conexión plana con derivación en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar y con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER