WEIDMULLER - Terminal preaislado enchufable M 1,5-2,5mm² azul

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado enchufable M 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - no

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200590000

Ref.Sonepar

568466

EAN

4032248410439

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

no

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Azul

Aislamiento de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Material:

Cobre

Conector de cables aislado LIF 2,5M638 R. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Manguitos aislados de conexión plana con derivación en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar y con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER