WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS4V 0,5-1,5mm² rojo - 9200310000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS4V 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.5...1.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200310000

Ref.Sonepar

568453

EAN

4032248410132

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.5...1.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIS 1,5M4 V. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Adaptadores sujetacables en horquilla, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER