WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS5V 1,5-2,5mm² azul - 9200380000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS5V 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Azul

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

9200380000

Ref.Sonepar

333936

EAN

4032248410224

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Azul

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIS 2,5M5 V. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Adaptadores sujetacables en horquilla, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER