WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS6M5V 4-6mm² amarillo - 9200420000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado horquilla LIS6M5V 4-6mm² amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 6...6 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Amarillo

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

9200420000

Ref.Sonepar

333937

EAN

4032248410262

Sección transversal nominal desde/hasta:

6...6 mm²

Modelo:

Versión estándar

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Amarillo

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIS 6M5 V. Terminales planos, 4mm2-6mm2. Color amarillo. Adaptadores sujetacables en horquilla, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER