WEIDMULLER - Terminal preaislado punta LIP12V 0,5-1,5mm² rojo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado punta LIP12V 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Tipo de conexión - Conector final

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200460000

Ref.Sonepar

568458

EAN

4032248410309

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIP 1,5R12 V. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Adaptadores sujetacables macho, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER