WEIDMULLER - Terminal preaislado punta LIP12V 1,5-2,5mm² azul - 9200470000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado punta LIP12V 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 2.5...2.5 mm²

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Azul

  • Tipo de conexión - Conector final

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

9200470000

Ref.Sonepar

333938

EAN

4032248410316

Sección transversal nominal desde/hasta:

2.5...2.5 mm²

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Azul

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIP 2,5R12 V. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Adaptadores sujetacables macho, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER