WEIDMULLER - Terminal preaislado redondo LIR1,5M6V 0,5-1,5mm² rojo

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado redondo LIR1,5M6V 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...1.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200110000

Ref.Sonepar

157773

EAN

4032248409730

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...1.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Otros

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIR 1,5M6 V. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER