WEIDMULLER - Terminal preaislado redondo LIR2,5M4V 1,5-2,5mm² azul - 9200170000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal preaislado redondo LIR2,5M4V 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 2.5...2.5 mm²

  • Modelo - Versión estándar

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento - Otros

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

9200170000

Ref.Sonepar

333933

EAN

4032248409792

Sección transversal nominal desde/hasta:

2.5...2.5 mm²

Modelo:

Versión estándar

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Otros

Aislamiento, color:

Azul

Tipo de conexión:

Conector final

Conector de cables aislado LIR 2,5M4 V. Terminales planos, 1,5mm2-2,5mm2. Color azul. Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER