WEIDMULLER - Terminal redondo con aislante KQI-M5/1 - 1492220000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.5...1 mm²
Aislamiento, color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492220000
Ref.Sonepar
332756
EAN
4050118302110
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.5...1 mm²
Aislamiento, color:
Rojo
Terminal de conexión crimpada para conductor CU, M 5, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², Aislamiento: disponible, rojo. Terminal de cable de crimpado de cobre para la conexión de conductores de cobre. Al crimpar el terminal del cable se protege el conductor y se obtienen conexiones eléctricas estables permanentes.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER