WEIDMULLER - Terminal redondo con aislante KQI-M5/2,5 - 1492310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²
Aislamiento, color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492310000
Ref.Sonepar
332757
EAN
4050118302271
Sección transversal nominal desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Aislamiento, color:
Azul
Terminal de conexión crimpada para conductor CU, M 5, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², Aislamiento: disponible, azul. Terminal de cable de crimpado de cobre para la conexión de conductores de cobre. Al crimpar el terminal del cable se protege el conductor y se obtienen conexiones eléctricas estables permanentes.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER