WEIDMULLER - Terminal sin aislante H 185/32 - 9036260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 185 mm²
Longitud de puntera - 32 mm
Aislado - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9036260000
Ref.Sonepar
658156
EAN
4032248068050
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
185 mm²
Longitud de puntera:
32 mm
Aislado:
no
Color:
Otros
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Señalización posible:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


