WEIDMULLER - Terminal tubo 2,5mm²/14 azul rollo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 2.5 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9005850000
Ref.Sonepar
685484
EAN
4008190275914
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
2.5 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Aislamiento de material:
Polipropileno
Color:
Azul
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
sí
Tamaño AWG:
14
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


