WEIDMULLER - Terminal TWIN aislado H 2x1.5 D negro

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal TWIN aislado H 2x1.5 D negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 1.5 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9004420000

Ref.Sonepar

36952

EAN

4008190167455

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

1.5 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Color:

Negro

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

16

Terminal tubular, Terminal tubular doble, 1.5 mm², Longitud de desaislado: 11 mm, negro. Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER