WEIDMULLER - Terminal TWIN aislante H 2x10D rojo - 9004710000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal TWIN aislante H 2x10D rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 10 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9004710000

Ref.Sonepar

36955

EAN

4032248044221

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

10 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Color:

Rojo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

8

Terminal tubular, Terminal tubular doble, 10 mm², Longitud de desaislado: 17 mm, rojo. Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER