WEIDMULLER - Terminal WS 8/3.5 MM WS

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Terminal WS 8/3.5 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Separación modular - 3.5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2007140000

Ref.Sonepar

248868

EAN

4050118391893

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Blanco

Terminal marker, WS 8x3.5mm, Weidmueller, blanco. Longitud 8mm. Longitud (pulgadas) 0,315 pulgada. Anchura 3,5mm. Anchura (pulgadas) 0,138 pulgada. Peso neto 0,07g. Los señalizadores de bornes MultiMark DEK/WS utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en regletas de bornes de gran tamaño. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad. Ventajas de MultiMark: Compatible con las regletas de bornes de las series W, Z, P y SAK, impresión duradera y sujeción robusta, las tiras continuas ahorran tiempo de instalación, facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador y espacio para impresión multilínea.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER