WEIDMULLER - TIJERAS 2K RED-LINE - 9918230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918230000
Ref.Sonepar
333996
EAN
4032248384020
Longitud total:
150 mm
Tijeras de electricista SCISSOR 2 K. Herramientas


