WEIDMULLER - Tira soporte WPKH 70 negro 1x100 - 0524400000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tira soporte WPKH 70 negro 1x100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Etiqueta adhesiva

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0524400000

Ref.Sonepar

155927

EAN

4008190075057

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Etiqueta adhesiva

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

16...500 mm

Diámetro del cable:

10...317 mm

Longitud:

3 mm

Anchura:

11.3 mm

Color:

Negro

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Alojamiento (señalizador para cables), 10 - 317 mm, 11.3 mm, negro. Los señalizadores de identificación CLI M se insertan en las tiras de soporte y se sujetan mediante abrazaderas. Este sistema resulta especialmente indicado para grandes secciones de cables y tubos.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER