WEIDMULLER - TLED.TUNABLE 160L/MT 28,8W 24V IP20 - 2591560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591560000
Ref.Sonepar
1033579
EAN
4050118599381
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), Protector de sobretensión, con contacto remoto, Tipo 1 + 2, Red de baja tensión: TN-C-S, TN-S,. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.