WEIDMULLER - TM-I 30 MM WS - 2005530000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - TM-I 30 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2005530000

Ref.Sonepar

964449

EAN

4050118390070

Señalizador de conector,TM-I 30x4mm, blanco. Longitud 30mm. Longitud (pulgadas) 1,181 pulgada. Anchura 4mm. Anchura (pulgadas) 0,157 pulgada. Peso neto 0,21g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER