WEIDMULLER - Toma enchufe IE-CD-V14MRJ-C-MA - 1068870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 41 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 60 mm
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1068870000
Ref.Sonepar
807846
EAN
4032248823895
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
41 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
60 mm
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65


