WEIDMULLER - Toma enchufe IE-CDR-V14MSCPOF-VAPM-C - 1253240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1253240000
Ref.Sonepar
332625
EAN
4050118045833
Anchura:
100 mm
Profundidad:
53 mm
Repetidor. El repetidor PROFINET POF se usa para diagnosticar señales de luz. El dispositivo determina con precisión cuándo la amortiguación ha llegado a un punto crítico y es necesario reemplazar un conjunto de cables. Los LED indican claramente una alarma cuando se excede la tolerancia. Para garantizar la transmisión segura de los datos Ethernet, "FreeCon Active" verifica en tiempo real toda la ruta de transmisión para su presupuesto óptico, desde el armario de control hasta el cabezal del robot, por ejemplo. El repetidor cumple con las especificaciones de AIDA.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


