WEIDMÜLLER - TOP 24VDC 24VDC2A - 2618720000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - TOP 24VDC 24VDC2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2618720000

Ref.Sonepar

1000374

EAN

4050118670110

Relés de estado sólido, 24 V DC ±20 %, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad 3...33 V DC, 2 A, PUSH IN. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER