WEIDMULLER - Tope final WBB ZA WDK2,5/BL5.08 - 1072760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Naranja
Grosor - 5 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1072760000
Ref.Sonepar
163121
EAN
4008190470548
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Naranja
Grosor:
5 mm
Conexión rápida:
no
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 58 mm x 45.2 mm, naranja. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


