WEIDMULLER - Tope MEW 1/32 - 0445600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril G
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Metal
Anchura - 10.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0445600000
Ref.Sonepar
568014
EAN
4008190178093
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril G
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Metal
Anchura:
10.5 mm
Profundidad:
30 mm
Ángulo de fijación lateral, Acero, gris, Carril: TS 32, atornillado. El ángulo de fijación lateral garantiza un encaje seguro de manera permanente en el carril de montaje y evita deslizamientos. El ángulo de fijación lateral tiene opciones de rotulación para señalizadores de conjunto y la opción de recibir clavijas de prueba.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


