WEIDMULLER - TOPE WEW 35/2 - 1061200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1061200000
Ref.Sonepar
36685
EAN
4008190030230
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Anchura:
8 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
46.5 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


